Descriere:
Jacheta EV4 Shell folosește o întindere dinamică care oferă protecție maximă impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă pe tot parcursul anului. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Styling premium cu modelare preformată a cotului
- Fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită
- Reglare pe verticala si orizontala
- Glugă reglabilă compatibilă cu casca
- Proiectat cu o potrivire activă
- ActiReach™ Brațar activ pentru o întindere ergonomică a brațului
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
- Fermoar cu doua deschideri
- Buzunare laterale cu fermoar
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Margine cu snur ajustabil
- Tăiat in spate
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Țesătură impermeabilă în 3 straturi pentru un confort ușor și durabil
- Glugă cu cozoroc și șnururi
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 5 buzunare pentru depozitare
- 3 straturi
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Certificare CE
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester, Stretch, 75D, membrană TPU lipită 100% poliester 30D Tricot
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester, Stretch, 75D, membrană TPU lipită 100% poliester 30D Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;