Bocanci de protecție S3 ESD DX 782 SF XB 43

Cod articol: ESD DX 782 SF XB 43
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
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ESD DX 782 SF XB 43
EAN / GTIN 4044348477526
Număr producător ESD DX 782 SF XB 43
L-Număr L00780 754

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Piele nubuc moale
  • Reflectoare de siguranță cu vizibilitate ridicată
  • Guler amortizat pentru un confort suplimentar
  • Bontură din aluminiu
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Căptușeală moale din piele naturală
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Absorbție universală a șocurilor
  • Talpă exterioară TPU Dynamics ESD