Sandale de protecție S1P ESD DX 711 SF XB 42

Cod articol: ESD DX 711 SF XB 42
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Aluminium
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Aluminium
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 42
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ESD DX 711 SF XB 42
EAN / GTIN 4044348486481
Număr producător ESD DX 711 SF XB 42
L-Număr L00780 1989

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibre ușoare combinate cu elemente textile funcționale cu celule deschise
  • Benzi elastice și o curea de fixare cu scai reglabilă individual pentru un suport ideal
  • Reflectoare de siguranță de înaltă vizibilitate
  • Cap de aluminiu pentru vârf
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Absorbție universală a șocurilor
  • Talpă exterioară TPU Dynamics ESD