Pantofi de protecție S2 ESD 106 VITALITY NB 38

Cod articol: ESD 106 VITALITY NB 38
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminium
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie VITALITY
    Clasa de protecţie S2
    Material bombeu de protecţie Aluminium
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 38
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ESD 106 VITALITY NB 38
    EAN / GTIN 4044348523827
    Număr producător ESD 106 VITALITY NB 38
    L-Număr L00780 4637

    Descriere

    Descriere:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Piele netedă cu granulație integrală, ușor de întreținut
    • Căptușeală din aluminiu
    • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
    • Căptușeală moale din piele naturală
    • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-COOL® ESD
    • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
    • Sistem SECURA VARIO®
    • Talpă exterioară TPU VX ESD