Serie de biți 6 - Rille Slot 3 mm

Cod articol: ES.623
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ES.623
EAN / GTIN 3148510248172
Număr producător ES.623
L-Număr L60130 9071

Descriere

Descriere:

  • Bit, Seria 6, hexagonal de acționare 6,3 mm (1/4″) cu canelură, fantă de acționare 3 mm

Caracteristică:

  • A [mm]: 3.0
  • E [mm]: 0.5
  • L [mm]: 70
  • [g]: 8.80