Scară de platformă Max 60 kg; d=0,02 kg

Cod articol: EOE 60K-2L
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EOE 60K-2L
EAN / GTIN 4045761192638
Număr producător EOE 60K-2L
L-Număr L40250 1651

Descriere

Descriere:

  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Suport de perete: pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard
  • Funcție de menținere: în condiții de cântărire instabile, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a unității de evaluare, ca standard
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel, lăcuit L×P×H 550×550×58 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 235×114×51 mm
  • Unitate de evaluare a lungimii cablului, cablu spiralat, aprox. 0,7 - 2 m
  • Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare de până la 100 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături