Scară de platformă Max 300 kg; d=0,1 kg

Cod articol: EOE 300K100
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar cu platformă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol EOE 300K100
    EAN / GTIN 4045761192591
    Număr producător EOE 300K100
    L-Număr L40250 1811

    Descriere

    Descriere:

    • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
    • Suport de perete: pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard
    • Funcție de menținere: în condiții de cântărire instabile, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
    • Suport de perete pentru montarea pe perete a unității de evaluare, ca standard
    • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
    • Dimensiunile plăcii de cântărire, oțel, lăcuit L×P×H 315×305×57 mm
    • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 235×114×51 mm
    • Unitate de evaluare a lungimii cablului, cablu spiralat, aprox. 0,7 - 2 m
    • Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare de până la 100 h
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături