Scară industrială; Max 60150 kg, d 25 g

Cod articol: EOC 100K-3
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EOC 100K-3
EAN / GTIN 4045761192256
Număr producător EOC 100K-3
L-Număr L40250 1660

Descriere

Descriere:

  • Balanță de platformă robustă și de înaltă rezoluție cu indicator practic flip/flop pentru o ușurință optimă de utilizare
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65. Indicator de nivel și șuruburi cu picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, asigurând cele mai precise rezultate de cântărire
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului prin intermediul protocolului de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 300×300×110 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 268×115×80 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături