Scară de platformă Max 15 kg; d=0,005 kg

Cod articol: EOB 15K5
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EOB 15K5
EAN / GTIN 4045761192140
Număr producător EOB 15K5

Descriere

Descriere:

  • Placă de cântărire din oțel inoxidabil: , bază din oțel lăcuit
  • Simplu și convenabil - operare cu cheie
  • Suport de perete: pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard
  • Funcție de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Capac de praf inclus în livrare
  • Adaptor universal de rețea externă: inclus în livrare
  • Operare simplă și convenabilă cu 4 taste
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a unității de evaluare, ca standard
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • Adaptor de rețea universal extern inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 315×305×57 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 235×114×51 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 1,8 m
  • Funcționare pe baterii posibilă, 4×1,5 V AA, nu este inclusă în pachetul de livrare, timp de funcționare de până la 60 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături