Set de biți de șurubelniță Pozidriv 10 buc. pe inel

Cod articol: END.JP101
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol END.JP101
EAN / GTIN 3662424100222
Număr producător END.JP101
L-Număr L60130 10720

Descriere

Descriere:

  • Utilizați cu chei de impact de mână
  • 25mm
  • 5/16″ drive (7,94 mm)
  • Design: lustruit

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 0,907

Livrare:

  • Burghie de 25 mm: PZ1x2, PZ2x6, PZ3x2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături