Balanță de precizie; Max 12 kg, d = 1 g

Cod articol: EMS 12K1
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol EMS 12K1
    EAN / GTIN 4045761124424
    Număr producător EMS 12K1
    L-Număr L40250 301

    Descriere

    Descriere:

    • Balanță de laborator low-cost cu placă de cântărire mare
    • Placă de cântărire mare, din plastic rezistent la șocuri
    • Design deosebit de plat
    • Panou de control optimizat din punct de vedere ergonomic, cu taste mari și afișaj LCD cu contrast ridicat
    • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
    • Program de reglare CAL pentru reglarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
    • Dimensiunile suprafeței de cântărire: L×P 175×190 mm
    • Materialul plăcii de cântărire: plastic
    • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare până la 40 h
    • Dimensiuni totale L×P×H 200×275×50 mm
    • Adaptor de rețea extern ca standard
    • Greutate netă aprox. 1,2 kg
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături