Balanță de precizie; Max 12 kg, d = 0,1 g

Cod articol: EMS 12K0.1
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EMS 12K0.1
EAN / GTIN 4045761124417
Număr producător EMS 12K0.1
L-Număr L40250 1295

Descriere

Descriere:

  • Balanță de laborator low-cost cu placă de cântărire mare
  • Placă de cântărire mare, din plastic rezistent la șocuri
  • Design deosebit de plat
  • Panou de control optimizat din punct de vedere ergonomic, cu taste mari și afișaj LCD cu contrast ridicat
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
  • Program de reglare CAL pentru reglarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire: L×P 175×190 mm
  • Materialul plăcii de cântărire: plastic
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare până la 40 h
  • Dimensiuni totale L×P×H 200×270×63 mm
  • Adaptor de rețea extern ca standard
  • Greutate netă aprox. 1,6 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături