Balanţă școlară; Max 600 g, d = 0,01 g

Cod articol: EMB 600-2
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EMB 600-2
EAN / GTIN 4045761076556
Număr producător EMB 600-2
L-Număr L40250 50

Descriere

Descriere:

  • Balanță de laborator entry-level cu o capacitate enormă de cântărire
  • Funcția de cântărire simplifică formularea
  • Design deosebit de plat
  • Gata de utilizare: Baterii incluse
  • Cârlig pentru cântărire sub podea ca standard

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic: ⌀ 82 mm
  • Materialul plăcii de cântărire: plastic
  • Greutate netă aprox. 0,85 kg
  • Baterii incluse, bloc de 9 V sau 2×1,5 V AA
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C