Balanţă școlară; Max 100 g, d = 0,001 g

Cod articol: EMB 100-3
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EMB 100-3
EAN / GTIN 4045761098060
Număr producător EMB 100-3
L-Număr L40250 1351

Descriere

Descriere:

  • Balanță de laborator entry-level cu o capacitate enormă de cântărire
  • Funcția de cântărire simplifică formularea
  • Design deosebit de plat
  • Gata de utilizare: Baterii incluse
  • Parasolar în formă de inel ca standard, cameră de cântărire ⌀×H 96x35 mm
  • Cârlig pentru cântărire sub podea ca standard
  • Sfat: Cu setul auxiliar opțional pentru determinarea densității, KERN YDB-04 este potrivit și pentru uz școlar și didactic

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic: ⌀ 82 mm
  • Material placă de cântărire: plastic, finisaj lac conductiv
  • Greutate netă aprox. 0,85 kg
  • Baterii incluse, bloc de 9 V sau bloc de 9 V
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături