Balanță de precizie Max 3000 g; d=0,1 g

Cod articol: EHA 3000-1
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EHA 3000-1
EAN / GTIN 4045761229525
Număr producător EHA 3000-1
L-Număr L40250 2378

Descriere

Descriere:

  • Datorită designului compact și robust, a afișajului luminos și a preciziei ridicate, această serie este ideală pentru utilizarea în laboratoare, controlul calității, producție, precum și în școli și învățământ, de exemplu. predare a biologiei, chimiei, fizicii
  • Placă de cântărire mare, din oțel inoxidabil rezistent la șocuri, care nu poate fi îndepărtată, deci ușor și igienic de curățat
  • Design deosebit de plat
  • Panou de control optimizat din punct de vedere ergonomic
  • Operare simplă și convenabilă cu 5 taste
  • Afișaj mare, cu contrast ridicat, care facilitează citirea
  • Instalare sigură și antiderapantă datorită picioarelor din cauciuc
  • Indicator de nivel și șuruburi pentru picioare: pentru nivelarea exactă a balanței în mod standard, obținând astfel cele mai precise rezultate de cântărire
  • program de reglare CAL: pentru reglarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, a se vedea greutăți de testare
  • Placă de cântărire mare, rezistentă la șocuri, din oțel inoxidabil, ușor și igienic de curățat
  • Design deosebit de plat
  • Panou de control optimizat din punct de vedere ergonomic cu taste și afișaj LCD cu contrast ridicat
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Program de reglare CAL pentru reglarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrei 22 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil: 120×120×7 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 225×160×50 mm (fără paravan)
  • Funcționare pe baterii posibilă, 2×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare până la 70 h
  • Adaptor de rețea extern ca standard
  • Greutate netă aprox. 0,50 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/40 °C