Balanță de precizie Max 420 g; d=0,001 g

Cod articol: EG 420-3NM
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EG 420-3NM
EAN / GTIN 4045761212626
Număr producător EG 420-3NM
L-Număr L40250 1555

Descriere

Descriere:

  • Circuitul de calibrare intern: prin intermediul butonului rotativ de pe partea laterală garantează o precizie ridicată și îl face independent de locațieRăspuns stabil la temperatură:
  • Timp scurt de stabilizare
  • Rezistență mecanică ridicată:
  • Stabilitate ridicată la sarcină de colț:
  • Afișaj capacitate: Un afișaj grafic cu bare în creștere arată capacitatea de cântărire disponibilă rămasă
  • Înregistrare GLP/ISO: a valorilor cântărite
  • Totalizare: a pieselor de numărare
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 158x130x78 mm
  • Capac de praf inclus
  • Comportament stabil la temperatură
  • Timp scurt de decontare
  • Robustețe mecanică ridicată
  • Siguranță ridicată a sarcinii de colț
  • Înregistrarea GLP/ISO a valorilor de cântărire
  • Totalizarea pieselor de numărare
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 158x130x78 mm
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 17 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 118 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, fără paravan 182×235×75 mm
  • Greutate netă aprox. 1,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C