Cântar școlar EFS 600-1, interval de cântărire 620 g, lizibilitate 0,1 g

Cod articol: EFS 600-1
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EFS 600-1
EAN / GTIN 4045761252929
Număr producător EFS 600-1
L-Număr L40250 3549

Descriere

Descriere:

Operare simplă și convenabilă cu 2 butoane, prin urmare, este potrivită și pentru uz școlar și didactic
Placă de cântărire mare, ideală pentru eșantioane mai mari, borcane, recipiente etc.
Funcția practică de cântărire simplifică formularea
Design deosebit de plat
Stivuitoare pentru depozitare cu economie de spațiu
Funcționarea practică pe baterii, cu baterii disponibile în comerț, oferă o mare flexibilitate și independență față de adaptoare de rețea, prize, încărcătoare etc.
Afișaj mare pentru citirea ușoară a valorilor

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
Dimensiuni totale L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensiuni Suprafața de cântărire, plastic, L×P 134×127 mm
Greutate netă aprox. 0,45 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.