Cântar școlar EFS 5000-0, interval de cântărire 5200 g, lizibilitate 1 g

Cod articol: EFS 5000-0
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EFS 5000-0
EAN / GTIN 4045761252943
Număr producător EFS 5000-0
L-Număr L40250 2660

Descriere

Descriere:

Operare simplă și convenabilă cu 2 butoane, prin urmare, potrivită și pentru utilizarea în școli și în învățământ
Placă de cântărire mare, ideală pentru eșantioane mai mari, borcane, containere etc.
O funcție suplimentară practică de cântărire simplifică formularea
Design deosebit de plat
Stivuitoare pentru depozitare cu economie de spațiu
Funcționarea practică pe baterii, cu baterii disponibile în comerț, oferă o mare flexibilitate și independență față de adaptoare de rețea, prize, încărcătoare etc.
Afișaj mare pentru citirea ușoară a valorilor

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
Dimensiuni generale L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic, L×P 134×127 mm
Greutate netă aprox. 0,55 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C