Cântar școlar EFS 500-2, interval de cântărire 500 g, lizibilitate 0,01 g

Cod articol: EFS 500-2
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar compact

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol EFS 500-2
    EAN / GTIN 4045761252950
    Număr producător EFS 500-2
    L-Număr L40250 2684

    Descriere

    Descriere:

    Operare simplă și convenabilă cu 2 butoane, fiind astfel bine adaptat și pentru utilizarea în școli și în învățământ
    Funcția de cântărire simplifică formularea
    Design deosebit de plat
    Suport sigur și antiderapant datorită picioarelor din cauciuc
    Stivuitoare pentru depozitare cu economie de spațiu
    Funcționarea practică pe baterii, utilizând baterii standard, asigură o mare flexibilitate și independență față de adaptoare de rețea, prize, încărcătoare etc.

    Caracteristică:

    Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 15 mm
    Dimensiuni totale L×P×H 145×205×46,5 mm
    Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic, L×P 134×127 mm
    Greutate netă aprox. 0,45 kg
    Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături