Descriere:
Operare simplă și convenabilă cu 2 taste, prin urmare, potrivită și pentru utilizarea în școli și centre de instruire
Funcția de cântărire simplifică formularea
Design deosebit de plat
Picioare din cauciuc pentru o poziționare sigură și antiderapantă
Stivuitor pentru o depozitare care să economisească spațiu
Funcționarea practică pe baterii, utilizând baterii standard, asigură o mare flexibilitate și independență față de adaptoare de rețea, prize, încărcătoare etc.
Afișaj mare pentru citirea ușoară a valorilor
Caracteristică:
Afișaj LCD mare, cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
Dimensiuni totale L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensiuni Suprafața de cântărire, plastic, L×P 134×127 mm
Greutate netă aprox. 0,55 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C