Cântar școlar EFS 2000-0, interval de cântărire 2200 g, lizibilitate 1 g

Cod articol: EFS 2000-0
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EFS 2000-0
EAN / GTIN 4045761252936
Număr producător EFS 2000-0
L-Număr L40250 2746

Descriere

Descriere:

Operare simplă și convenabilă cu 2 butoane, prin urmare, potrivită și pentru utilizarea în școli și în învățământul de ucenicie
Placă de cântărire mare, ideală pentru eșantioane mai mari, borcane, recipiente etc.
O funcție practică de cântărire simplifică formularea
Design deosebit de plat
Stivuibilă pentru a economisi spațiu de depozitare
Funcționarea practică pe baterii, cu baterii disponibile în comerț, oferă o mare flexibilitate și independență față de adaptoare de rețea, prize, încărcătoare etc.
Afișaj mare pentru citirea ușoară a valorilor

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 15 mm
Dimensiuni totale L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, plastic, L×P 134×127 mm
Greutate netă aprox. 0,55 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C