Cântar școlar EFS 200-1, interval de cântărire 220 g, lizibilitate 0,1 g

Cod articol: EFS 200-1
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EFS 200-1
EAN / GTIN 4045761252912
Număr producător EFS 200-1

Descriere

Descriere:

Operare simplă și convenabilă cu 2 butoane, prin urmare, de asemenea, potrivit pentru utilizarea în școală și în învățământ
Placă de cântărire mare, ideală pentru eșantioane mai mari, borcane, recipiente etc.
Funcția practică de cântărire suplimentară simplifică formularea
Design deosebit de plat
Stivuitoare pentru o depozitare care economisește spațiu
Funcționarea practică pe baterii, cu baterii disponibile în comerț, oferă o mare flexibilitate și independență față de adaptoare de rețea, prize, încărcătoare etc.
Afișaj mare pentru citirea ușoară a valorilor

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 15 mm
Dimensiuni totale L×P×H 145×205×46,5 mm
Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic, L×P 134×127 mm
Greutate netă aprox. 0,45 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.