Vestă Eco Hi-Vis (pachet de 10) Orange 4X/5X R

Cod articol: EC76ORR4X/5X
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
Cod articol EC76ORR4X/5X
EAN / GTIN 5036146015658
Număr producător EC76ORR4X/5X

Descriere

Descriere:

Această versiune este o opțiune durabilă a celei mai vândute veste de bază, folosind 100% poliester reciclat. Are o configurație clasică de bandă reflectorizantă care vă va asigura că sunteți văzut.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Fabricat folosind poliester reciclat
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 100% Recycled Polyester , Warp Knit
Compoziția ţesăturii: 100% Recycled Polyester , Warp Knit
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături