Hanorac Eco Hi-Vis Yellow XXL R

Cod articol: EC13YERXXL
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
Cod articol EC13YERXXL
EAN / GTIN 5036108367511
Număr producător EC13YERXXL

Descriere

Descriere:

Hanoracul EC13 este o opțiune ideală pentru stratul mediu atunci când este prea răcoros pentru un tricou, dar nu este suficient de rece pentru o jachetă. Confecționat dintr-o țesătură sustenabilă din poliester/bumbac, are o croială modernă și un spațiu de 4 cm între benzile laterale, ceea ce permite ca haina să se întindă și să ofere un confort maxim pentru purtător.

Caracteristică:

  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Tricot cu captuseala
  • Spațiul de bandă pe cusăturile laterale permite întinderea maximă a îmbrăcămintei
  • Cusaturi reflectorizante pe tivul interior pentru cresterea vizibilitatii
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături