Descriere:
Tricou Hi-Vis realizat din material 100% poliester reciclat. Ușoare, cu potrivire subțire îmbunătățită și decalaj de 4 cm pe cusăturile laterale, permițând întinderea îmbrăcămintei și oferind confort maxim pentru purtător.
Caracteristică:
- Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Spațiul de bandă pe cusăturile laterale permite întinderea maximă a îmbrăcămintei
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 100% poliester reciclat, tricot Bird Eye
Compoziția ţesăturii: 100% poliester reciclat, tricot Bird Eye
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări