Polo Eco Hi-Vis S/S (pachet de 6) Orange M R

Cod articol: EC12ORRM
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
Cod articol EC12ORRM
EAN / GTIN 5036146016037
Număr producător EC12ORRM

Descriere

Descriere:

Tricou Hi-Vis realizat din material 100% poliester reciclat. Ușoare, cu potrivire subțire îmbunătățită și decalaj de 4 cm pe cusăturile laterale, permițând întinderea îmbrăcămintei și oferind confort maxim pentru purtător.

Caracteristică:

  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Spațiul de bandă pe cusăturile laterale permite întinderea maximă a îmbrăcămintei
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 100% poliester reciclat, tricot Bird Eye
Compoziția ţesăturii: 100% poliester reciclat, tricot Bird Eye
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături