Polo Eco Hi-Vis S/S (pachet de 6) Orange L R

Cod articol: EC12ORRL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol EC12ORRL
EAN / GTIN 5036146016020
Număr producător EC12ORRL

Descriere

Descriere:

Tricou Hi-Vis realizat din material 100% poliester reciclat. Ușoare, cu potrivire subțire îmbunătățită și decalaj de 4 cm pe cusăturile laterale, permițând întinderea îmbrăcămintei și oferind confort maxim pentru purtător.

Caracteristică:

  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Spațiul de bandă pe cusăturile laterale permite întinderea maximă a îmbrăcămintei
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 100% poliester reciclat, tricot Bird Eye
Compoziția ţesăturii: 100% poliester reciclat, tricot Bird Eye
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături