Rafturi

Cod articol: E8103ETAW
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Raft

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol E8103ETAW
    EAN / GTIN 4017976081038
    Număr producător E8103ETAW
    L-Număr L90080 785

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Fabricat din panouri sandwich portante, flexibile și rigide, finisaj fag. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg. Preț suplimentar sau redus.

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 1200
    Lățimea totală (mm): 800
    Înălțime totală (mm): 42
    Capacitate totală de încărcare (kg): 90
    Culoare: decor fag