Contraforturi de rigidizare pentru cărucioare de rafturi

Cod articol: E8102VK
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cadru ataşabil

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol E8102VK
    EAN / GTIN 4017976381022
    Număr producător E8102VK
    L-Număr L90080 1151

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Stabilizează corpul și mărește capacitatea portantă a rafturilor. Se livrează câte o pereche pe cărucior. Capacitatea de încărcare per raft este de 150 kg în loc de 90 kg. Raftul care se află deasupra contraforturilor de rigidizare suportă 150 kg datorită sprijinului.

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 1000
    Lățimea totală (mm): 28
    Culoare: albastru strălucitor