PrecisionBits E6 pentru șuruburi Torx®.

Cod articol: E6L.400/30-150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E6L.400/30-150
EAN / GTIN 7610733258161
Număr producător PB E6L.400/30-150
L-Număr L60060 2641

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, formă E 6.3 (1/4″), lamă lungă
  • pentru șuruburi Torx®
  • Un instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
  • Exagon extern compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru suportul F 6.3
  • Lama lungă, ajunge în locuri greu accesibile
  • precis, vârf precis, potrivire optimă în șuruburi
  • cod de culoare în funcție de tipul de șurub, burghiul potrivit rapid la îndemână
  • duritate și duritate optim echilibrate, durată de viață excepțional de lungă
  • oțel dur, special pentru scule, cu acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginei
.

Caracteristică:

  • Lungime totală: 150 mm
  • Lungime cilindrică: 125 mm
  • Profil: pentru șuruburi Torx®.
  • Torx® Dimensiunea șurubului: 30

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături