PrecisionBits E6 pentru șuruburi Torx®.

Cod articol: E6.400/2-50
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E6.400/2-50
EAN / GTIN 7610733258017
Număr producător PB E6.400/2-50
L-Număr L60060 2627

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, forma E 6.3 (1/4″)
  • Pentru șuruburi Torx®
  • Un instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
  • Exagon extern compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru recipientul F 6.3
  • Punct precis, cu precizie dimensională, potrivire optimă în șuruburi
  • coduri de culoare în funcție de tipul de șurub, burghiul potrivit rapid la îndemână
  • duritate și duritate optim echilibrate, durată de viață excepțional de lungă
  • oțel dur, dur, special pentru scule, acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginii
.

Caracteristică:

  • Lungime totală: 50 mm
  • Lungime cilindrică: 24 mm
  • Profil: pentru șuruburi Torx®.
  • Torx® Dimensiunea șurubului: 2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături