PrecisionBit, forma e 6,3 (1/4″), cu cap sferic, pentru suruburi hexagonale interne

Cod articol: E6.212/3
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol E6.212/3
EAN / GTIN 7610733293001
Număr producător PB E6.212/3

Descriere

Descriere:

PrecisionBit, forma e 6,3 (1/4″), cu cap sferic
pentru șuruburi hexagonale
permite șuruburi eficiente, cu un unghi de până la 22°
cap sferic perfect format, rezolvator de probleme pentru accesul dificil al
șuruburilor instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de șuruburi din industrie și comerț, utilizarea manuală și mașină a hexagonului extern compatibil conform din ISO 1173,
Potrivit pentru suprafața structurată cu grippy F 6,3
, marcarea cu laser cu îndepărtare ușoară a biților
, prezintă dimensiunea profilului și cuplul maxim permis
, codat în culori în funcție de tipul de șurub, partea dreaptă rapid la duritatea și duritatea mâinii
, echilibrat optim, durată de viață excepțional de lungă a
oțelului dur, dur, special, strat atractiv cu plasmă pentru protecția împotriva ruginii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături