Raft pentru cărucior cu braț de susținere

Cod articol: E4616-1ET
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E4616-1ET
EAN / GTIN 4017976358116
Număr producător E4616-1ET

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Accesorii pentru cărucioarele standard cu ridicare cu foarfecă: Rafturi din lemn din placaj impermeabil cu grosimea de 15 mm, pot fi utilizate pe ambele părți, o parte este netedă, o parte este antiderapantă (serigrafiată), cu cleme de fixare.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 2000
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 45
Culoare: maro