Raft cu cârlige

Cod articol: E4495ET
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E4495ET
EAN / GTIN 4017976040974
Număr producător E4495ET
L-Număr L90080 1231

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plasă de sârmă de 140 x 40 mm, acoperit cu pulbere RAL 5007. Capacitate de încărcare pe raft 50 kg.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 615
Înălțime totală (mm): 32
Capacitate totală de încărcare (kg): 50
Culoare: decor fag