Raft cu cârlige

Cod articol: E4196ET
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E4196ET
EAN / GTIN 4017976040967
Număr producător E4196ET
L-Număr L90080 955
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plăci de material lemnos derivat. Suprafață decor fag. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 615
Înălțime totală (mm): 32
Capacitate totală de încărcare (kg): 80
Culoare: decor fag