Pistol de lipit

Cod articol: E.900B
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
Tip produs Adeziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E.900B
EAN / GTIN 3662424077760
Număr producător E.900B
L-Număr L60130 10976

Descriere

Descriere:

  • Pentru lipirea materialelor plastice, spumelor, textilelor, lemnului și laminatelor în sectorul construcțiilor și decorațiunilor interioare, în atelierele de asamblare a sistemelor electrice sau electronice, în industria auto, în industria auto. echipamente electronice, în atelierele auto
  • Tensiune: 110-240 volți (fără întrerupător automat)
  • Putere maximă: 45 W
  • Temperatura de topire: 206 °C
  • Timp de încălzire: 7 până la 10 min
  • Livrare în cutie de carton cu 3 bețișoare de adeziv universal
  • E.905 J50: ″Adeziv rezistent la căldură″
  • E.906J100: Adeziv universal

Caracteristică:

  • H [mm]: 160
  • L [mm]: 30
  • L [mm]: 195
  • [g]: 303

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături