Adaptor cuplu/Echer 27 - 135 Nm

Cod articol: E.506-135S
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E.506-135S
EAN / GTIN 3148519036053
Număr producător E.506-135S
L-Număr L60130 6827

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cuplu: ± 3% între 20 și 100% din capacitatea cheii
  • Unghi: ± 2°
  • Mod de măsurare: apex sau follower
  • Contor de cicluri
  • Tastatura poate fi blocată, operatorul are acces doar la selectarea programului și la stocarea rezultatelor
  • Unitate de măsură: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm și grade
  • Posibilitatea de presetare a 9 valori de cuplu și/sau unghi
  • Memorie pentru 50 de valori
  • Livrat cu un certificat de calibrare în cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Putere [N.m]: 27 - 135,0
  • Rezoluție: 0,1