Cheie dinamometrică 1,5 - 30,0 Nm

Cod articol: E.316-30D
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol E.316-30D
    EAN / GTIN 3148518450119
    Număr producător E.316-30D
    L-Număr L60130 4875

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cuplu: ± 2 % între 20 și 100 % din capacitatea cheii
    • Unghi: ± 2°
    • Conexiune: 9x12 și 14x18 mm
    • Mod de măsurare: apex sau follower
    • Tastatura poate fi blocată, operatorul are acces doar la selectarea programului și salvarea rezultatelor
    • Unitate de măsură: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm și grade
    • Posibilitatea de presetare a 9 valori de cuplu și/sau unghi
    • Memorie pentru 250 de valori cu conexiune USB la PC
    • Livrat cu un certificat de calibrare
    • Livrat în cutie de plastic și inserție de spumă.

    Caracteristică:

    • L [mm]: 360
    • Putere [N.m]: 1.5 - 30.0
    • [kg]: 1.520