Cheie dinamometrică 10 - 200 Nm

Cod articol: E.316-200D
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E.316-200D
EAN / GTIN 3148518450386
Număr producător E.316-200D
L-Număr L60130 7271

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cuplu: ± 2 % între 20 și 100 % din capacitatea cheii
  • Unghi: ± 2°
  • Conexiune: 9x12 și 14x18 mm
  • Mod de măsurare: apex sau follower
  • Tastatura poate fi blocată, operatorul are acces doar la selectarea programului și salvarea rezultatelor
  • Unitate de măsură: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm și grade
  • Posibilitatea de presetare a 9 valori de cuplu și/sau unghi
  • Memorie pentru 250 de valori cu conexiune USB la PC
  • Livrat cu un certificat de calibrare
  • Livrat în cutie de plastic și inserție de spumă.

Caracteristică:

  • L [mm]: 474
  • Putere [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2.400