Cheie dinamometrică 6,7 - 135,0 Nm

Cod articol: E.306A135S
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E.306A135S
EAN / GTIN 3148518349703
Număr producător E.306A135S
L-Număr L60130 6483

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 2 % între 20 și 100 % din capacitatea cheii
  • Mod de măsurare: apex sau follower
  • Unitate de măsură: Nm, lbf-ft, lbf-in și kg-cm
  • Numerotat și livrat cu un certificat de calibrare ISO 6789
  • Posibilitate de presetare a 9 valori de cuplu și/sau unghi
  • Memorie pentru 250 de valori cu conexiune USB la PC
  • Livrat cu clichet în carcasă de plastic și inserție de spumă.

Caracteristică:

  • L [mm]: 415
  • Putere [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Cadrat [″]: 1/2
  • Crichet: S.372V
  • Dimensiuni [mm]: 575 x 73 x 115
  • [kg]: 1.709