Descriere:
Hanoracul cu glugă DX4 Hi-Vis este inovator și tehnic, cu o țesătură lipită de fleece care oferă căldură suplimentară și bandă segmentată HiVisTex Pro pentru mișcare fără restricții. Două buzunare cu fermoar la piept și buzunare laterale oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur. Fermoarul complet din față are un fermoar din cauciuc pentru o prindere ușoară, iar gluga reglabilă asigură o potrivire perfectă. O opțiune contemporană pentru lucrătorul modern.
Caracteristică:
- 100% poliester stretch elastic legat de 100% poliester
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Buzunar pe piept cu fermoar
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Compoziția ţesăturii: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Greutatea căptușelii gm: 165
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări