Hanorac cu glugă DX4 Hi-Vis Yellow/Black L R

Cod articol: DX484YBRL
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
Cod articol DX484YBRL
EAN / GTIN 5036108438143
Număr producător DX484YBRL

Descriere

Descriere:

Hanoracul cu glugă DX4 Hi-Vis este inovator și tehnic, cu o țesătură lipită de fleece care oferă căldură suplimentară și bandă segmentată HiVisTex Pro pentru mișcare fără restricții. Două buzunare cu fermoar la piept și buzunare laterale oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur. Fermoarul complet din față are un fermoar din cauciuc pentru o prindere ușoară, iar gluga reglabilă asigură o potrivire perfectă. O opțiune contemporană pentru lucrătorul modern.

Caracteristică:

  • 100% poliester stretch elastic legat de 100% poliester
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Compoziția ţesăturii: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Greutatea căptușelii gm: 165
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături