Hanorac cu glugă DX4 Hi-Vis Yellow/Black 4XL R

Cod articol: DX483YBR4XL
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
Cod articol DX483YBR4XL
EAN / GTIN 5036108414321
Număr producător DX483YBR4XL

Descriere

Descriere:

Hanoracul cu glugă DX4 Hi-Vis este inovator și tehnic, cu o țesătură lipită de fleece care oferă căldură suplimentară și bandă segmentată HiVisTex Pro pentru mișcare fără restricții. Două buzunare cu fermoar la piept și buzunare laterale oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur. O opțiune contemporană pentru lucrătorul modern.

Caracteristică:

  • 100% poliester stretch elastic legat de 100% poliester
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% poliester cu finisaj Anti-Pill, cu două fețe lipite din fleece
Compoziția ţesăturii: 100% poliester cu finisaj Anti-Pill, cu două fețe lipite din fleece
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături