Descriere:
Hanoracul cu glugă DX4 Hi-Vis este inovator și tehnic, cu o țesătură lipită de fleece care oferă căldură suplimentară și bandă segmentată HiVisTex Pro pentru mișcare fără restricții. Două buzunare cu fermoar la piept și buzunare laterale oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur. O opțiune contemporană pentru lucrătorul modern.
Caracteristică:
- 100% poliester stretch elastic legat de 100% poliester
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% poliester cu finisaj Anti-Pill, cu două fețe lipite din fleece
Compoziția ţesăturii: 100% poliester cu finisaj Anti-Pill, cu două fețe lipite din fleece
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări