Descriere:
Hanoracul cu glugă DX4 Hi-Vis este opțiunea perfectă de strat intermediar în ceea ce privește designul, căldura și elasticitatea. Acest model are greutatea perfectă a țesăturii pentru a vă menține căldura pe timp de iarnă, iar designul său premium vă oferă un aspect modern și elegant, mai ales atunci când este asortat cu restul colecției DX4.
Caracteristică:
- 100% poliester stretch elastic legat de 100% poliester
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
- Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Marcat UKCA
- Certificare CE
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% poliester Interlock lipit de 100% poliester Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Interlock lipit de 100% poliester Fleece
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Greutatea căptușelii gm: 165
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări