DX4 Hi-Vis 1/4 Zip Hanorac Yellow/Black S R

Cod articol: DX482YBRS
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
Cod articol DX482YBRS
EAN / GTIN 5036108400157
Număr producător DX482YBRS

Descriere

Descriere:

Hanoracul cu glugă DX4 Hi-Vis este opțiunea perfectă de strat intermediar în ceea ce privește designul, căldura și elasticitatea. Acest model are greutatea perfectă a țesăturii pentru a vă menține căldura pe timp de iarnă, iar designul său premium vă oferă un aspect modern și elegant, mai ales atunci când este asortat cu restul colecției DX4.

Caracteristică:

  • 100% poliester stretch elastic legat de 100% poliester
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% poliester Interlock lipit de 100% poliester Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Interlock lipit de 100% poliester Fleece
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Greutatea căptușelii gm: 165
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături