DX4 Hi-Vis Strat de baza Yellow/Black XXL R

Cod articol: DX481YBRXXL
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
Cod articol DX481YBRXXL
EAN / GTIN 5036108359615
Număr producător DX481YBRXXL

Descriere

Descriere:

Stratul de bază DX4 Hi-Vis este ușor și respirabil, care ajută la controlul perfect al temperaturii corpului. Țesătura din nailon foarte comprimata și durabilă completează designul adaptat perfect pentru corp. Oferă mâneci raglan și bandă segmentată HiVis Tex Pro pentru o mișcare fluidă și confort suplimentar.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Mansete elastice
  • Brida pentru degetul mare
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Poliester 8% Elastan
Compoziția ţesăturii: 92% Poliester 8% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături