DX4 Bluza Base Layer Zip Metro Blue XXXL R

Cod articol: DX480MBRXXXL
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
Cod articol DX480MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108327324
Număr producător DX480MBRXXXL

Descriere

Descriere:

Bluza DX4 Base Layer Zip Hi-Vis este ușoară și respirabilă, ceea ce ajută la controlul perfect al temperaturii corpului. Țesătura elastică din nailon foarte comprimata și durabilă completează designul adaptat perfect pentru corp. Oferă mâneci raglan pentru o mișcare fluidă și confort. Fermoarul frontal complet cu protecție pentru bărbie are un dispozitiv de tragere din cauciuc pentru o prindere ușoară. Buzunarele cu fermoar pe brațe și la piept sunt ideale pentru depozitarea în siguranță a obiectelor mai mici.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Mansete elastice
  • Brida pentru degetul mare
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Design contemporan cu linii clare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% nylon, 8% elastan
Compoziția ţesăturii: 92% nylon, 8% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 213
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături