DX4 Hi-Vis Softshell Yellow/Black L R

Cod articol: DX479YBRL
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
Cod articol DX479YBRL
EAN / GTIN 5036108389056
Număr producător DX479YBRL

Descriere

Descriere:

Jacheta DX4 Hi-Vis Hi-Vis Softshell Gilet folosește un design cu design de tip body-mapping pentru a echilibra izolarea și libertatea de mișcare. Construit cu bandă HiVisTex Pro premium, oferind libertate de mișcare datorită construcției segmentate. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Margine cu snur ajustabil
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Certificare CE
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Material:

Material ţesătură: 100% Polyester Ripstop
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester Ripstop
Țesătură de contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Compoziție tesăturii contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Țesătură de umplere: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția umpluturii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea ţesăturii gm: 85
Greutatea căptușelii gm: 165
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături