Descriere:
Jacheta DX4 Softshell este proiectată cu precizie folosind o țesătură ripstop revoluționară, respirabilă, impermeabilă și rezistentă la vânt. Designul său inspirat de sport include o lungime mai mare a spatelui, mâneci cu formă dinamică, manșete reglabile, ornamente reflectorizante și mai multe buzunare sigure pentru o depozitare amplă. O alegere ideală pentru muncitorul modern.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- 3 straturi
- Design contemporan cu linii clare
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
- Gluga incorporata este eleganta și practica
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Intarituri in toate punctele solicitate
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunare laterale cu fermoar
- Buzunar pentru telefon
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Tesetura dinamică interioară contrastantă
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Culoare noua
Material:
Material ţesătură: RipShell: 92% poliester, 8% elastan Ripstop laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 92% poliester, 8% elastan Ripstop laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 165
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;